曜日別特売

ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ

ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ - I.L.K(池田レンズ工業)ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ - I.L.K(池田レンズ工業)ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ - I.L.K(池田レンズ工業)

ガラス製レンズを使用したライトルーペ。 倍率2.5倍 / 直径90mm / 重量166g

仕様●レンズサイズ:直径90mm●倍率:2.5倍●重さ:166g●商品サイズ:縦226×横97×高28(mm)●箱サイズ:縦226×横101×高31(mm)●材質:ガラス・プラスチック・他●レンズ:ガラスレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)アズワン品番65-8286-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67031617L-170
3,000
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする