LITTELFUSE
リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入
0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE
速断型ヒューズ 235シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様
●Nominal Melting I
2
T (A
2
sec):2.025
全長(mm)
20
直径(Φmm)
5
材質(本体)
ガラス
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6
抵抗(Ω)
0.0758
コード
523-4573
動作温度(℃)
-55~125
環境
RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書
アズワン品番
65-8091-86
溶断速度
F(Fast-Acting)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67032737
023501.6MXP
¥840
¥
699
¥769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください