曜日別特売

リニアソレノイド 12 V dc

リニアソレノイド 12 V dc - Mecalectro

8M13 シリーズ単動リニア電磁石(標準使用
オートメーションや小型機構向けの単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。

仕様●電源電圧:12 V dc●最大ストローク:9mm●保持力:2.5N●寸法:35.3 x 31.8 x 25.4●コード番号:307-3483アズワン品番65-7315-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670331848.M13 02 62 12 VCC 100%
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする