曜日別特売

リボンケーブル 20芯 1巻 30m入

リボンケーブル 20芯 1巻 30m入 - 3M(スリーエム)

UL、CSA
3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ
3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。
特長と利点
優れた柔軟性 省スペース 堅牢。
用途
リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く

仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097アズワン品番65-7478-03内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670334893625/20-30M
21,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする