リボンケーブル 40芯 1巻 30m入

リボンケーブル 40芯 1巻 30m入 - 3M(スリーエム)

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。
3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302
3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。
特長と利点
3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、

仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348アズワン品番65-7472-01内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670334983302-40 100FT
49,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする