UL、VDEPCFNシリーズ - 太陽光発電リレーPCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。使用温度範囲は75℃(26 A)、85℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス