シュナイダーエレクトリック
リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5212
アズワン品番
65-8084-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033857
RXM2AB2B7PVM
¥
6,640
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください