TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入
仕様
●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6265
アズワン品番
65-8063-59
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67034128
2071507-1
¥1,120
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください