ROHM
レーザダイオード 3ピン 赤外線
ROHM の 820 nm 不可視レーザーダイオードは、主にモーションセンサや 3D 深度センサに使用されます。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様
●ピーク波長:820nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6359
アズワン品番
65-7247-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67034627
RLD82NZJ1-00A
¥4,890
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください