セトクラフト
レッスンバッグ Happy days
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
内ポケット付きで便利。
仕様
●本体サイズ:幅30×奥行7×高さ33.5cm●本体重量:173g●個装サイズ:幅30×奥行7×高さ33cm●個装重量:174g●材質●▼綿●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67034749
SCB-2101
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください