仕様●光源:5mm High End LED●LED:1×5mm High End LED●最大光束※:25 lm●最大照射距離※:20 m●最大点灯時間※※:5.5 h●エナジータンク※※※:0.92 Wh●全長:60 mm●ヘッド直径:14.5 mm●正味重量:21 g●カラー:黒●包装形態:ボックス●付属品:キーリング、ユーザーマニュアル●※ 表やテキストに表記された各設定時の光束(ルーメン/ lm)または最大照光距離(m)は、新品アルカリ電池またはフル充電された充電池をランプに入れてスイッチオンした場アズワン品番67-0457-55内容量1個