曜日別特売

ローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入

ローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入 - ソニカル

トルネードローム13用です。
HEPAフィルターで微小なチリやほこりもしっかり捕集します。

仕様●品名:HEPAフィルターバッグ(10枚入)●適合機種:TC10100●色:白●トルネードローム13用替ダストパック●原産国:中国●コード番号:342-0299アズワン品番67-2215-88内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67035720TC20100
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする