TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ
ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様
●コード番号:783-0959
接点構成
DPDT
ボタン色
黒
動作特性
On-Off-On
端末仕様
ワイヤーラグ
照明
なし
定格電圧 AC V
125、250
アズワン品番
65-7800-67
コンタクト定格電流(A)
5
パネルのカットアウト高さ(mm)
15.72
パネルのカットアウト幅(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036824
A203J51ZQ0004
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください