APEM
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1919
アズワン品番
65-7822-50
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036840
KH146AAZXDG26NXXXX13
¥
61,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください