APEM
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:ホーン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1917
アズワン品番
65-7834-94
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036876
KH149AAZXXG12N040305
¥58,300
¥
57,980
¥63,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください