曜日別特売

ロッカースイッチON-ON

ロッカースイッチON-ON - LINKMANロッカースイッチON-ON - LINKMAN
(1件のレビュー)

パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。
スイッチマーク(| ||)

仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670369103010-P5C1T2G2C02B02BKBK-FG
260
248
273(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 使用機器切り替え
製造業

ON-OFF-ONタイプのロッカースイッチは種類も多いが、ON-ONタイプのロッカースイッチは少なく購入出来て良かったがもう少しサイズの大きいものであれば満足出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする