TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4592
アズワン品番
65-7475-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67038109
T41611B9L25-003
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表