SIEMENS
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様
●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195
アズワン品番
65-7801-28
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67039624
5SG7631-0KK06
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください