SIEMENS
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
67039624
品番
5SG7631-0KK06
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様
●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195
アズワン品番
65-7801-28