BULGIN
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT
Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
仕様
●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8183
アズワン品番
65-7800-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040480
C0911KBAAJ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください