BULGIN
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 1000個入
Bulgin ロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。非照光式スイッチです。黒色です 10 A定格電流
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8129
アズワン品番
65-7807-10
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040586
T0918SOAAG
¥
635,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください