SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488
アズワン品番
65-7805-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040839
3SU1051-0AA60-0AA0
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください