SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤
押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266
アズワン品番
65-7791-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040848
3SU1000-0AB20-0AD0
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください