シュナイダーエレクトリック
押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒
仕様
●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:スプリングリターン●押しボタンの素材:クロムめっきメタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2615
アズワン品番
65-7805-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040857
ZB4BR216
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください