曜日別特売

華のおもてなし 2RW 1箱 60パック入

華のおもてなし 2RW 1箱 60パック入 - 林製紙

贈答用トイレットペーパー2本包装
ピンクのロールカラーで、華の香りのダブルタイプトイレットペーパー。2ロールなので景品にもおすすめ。

仕様●105mm幅27.5m巻×2本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:ピンク●香り:華の香り●芯有●再生紙●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ105mm●入数:1箱(60パック)●箱サイズ:520×590×440(mm)アズワン品番65-9645-85内容量1箱(60パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670416792125
8,290
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする