フエニックス・コンタクト
基板コネクタ 4極 2.54mm 2列 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:DMCC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●コード番号:240-1147
アズワン品番
65-7486-39
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67044576
1150807
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表