ハーティング
基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント
Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199
アズワン品番
65-7629-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67044725
2529010401
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表