SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入
仕様
●入数:1リール(1275個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0762
アズワン品番
65-7632-55
内容量
1セット(1275個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67044777
CLP-105-02-L-DH-TR
¥
454,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表