SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1545
アズワン品番
65-7623-70
内容量
1セット(850個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67045267
SMM-105-02-S-D-K-TR
¥
567,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表