SAMTEC
基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 25個入
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1532
アズワン品番
65-7618-99
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046430
SLM-118-01-G-S
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表