SAMTEC
基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入
仕様
●入数:1リール(200個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9179
アズワン品番
65-7689-75
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046475
SEAF-30-06.5-L-06-2-A-K-TR
¥
530,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表