SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装
仕様
●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430
アズワン品番
65-7603-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046518
LSH-050-01-G-D-A-K-TR
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表