SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入
仕様
●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498
アズワン品番
65-7559-83
内容量
1セット(56個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046624
PSS-02-01-T-S
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表