SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1466
アズワン品番
65-7674-44
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046990
SQW-110-01-L-D-VS-A-K-TR
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表