SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット
仕様
●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:プレスフィット●接続方向:ストレート●シリーズ:LPHS●コード番号:229-5095
アズワン品番
65-7573-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047069
LPHS-04-24-L-VP1-GP
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表