SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装
仕様
●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0288
アズワン品番
65-7562-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047096
LPHT-04-24-L-RT1-GP
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表