曜日別特売

基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入

基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MLE●コード番号:200-0414アズワン品番65-7546-57内容量1セット(47個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67047105MLE-112-01-G-DV-A
38,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする