SAMTEC
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677
アズワン品番
65-7628-35
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047324
BCS-114-L-D-TE
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表