SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 37個入
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 40 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1557
アズワン品番
65-7699-59
内容量
1セット(37個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67048067
SOLC-110-02-L-Q-A
¥
76,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表