SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 44個入
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6598
アズワン品番
65-7553-70
内容量
1セット(44個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67048347
CES-105-01-L-S
¥
6,320
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表