SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437
アズワン品番
65-7545-71
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67048785
MMS-106-02-L-SH-TR
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表