曜日別特売

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 - SAMTEC

Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト

仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0899アズワン品番65-7623-10内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67048925ERF8-030-01-L-D-EM2-TR
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする