SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール
Samtec 1.27 mm マイクロ SMD ソケットは 8 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:208-9150
アズワン品番
65-7704-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67049178
RSM-104-02-L-D
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表