SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 15個入
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:208-5765
アズワン品番
65-7680-49
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67049388
UPS-08-01-01-L-RA
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表