曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●シリーズ:TFM-150-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5980アズワン品番65-7704-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67049878TFM-150-02-L-D-A
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする