曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 260個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 260個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃

仕様●入数:1トレイ(260個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2857アズワン品番65-7535-37内容量1セット(260個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67050237612010235121
73,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする