SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5864
アズワン品番
65-7700-56
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050325
STMM-105-02-S-D-SM-K-TR
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表