曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7068アズワン品番65-7633-21内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670505081717106
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする