TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1053
アズワン品番
65-7586-55
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050727
1-2834465-2
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表