SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1022
アズワン品番
65-7623-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051278
ERM8-075-02.0-L-DV-TR
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表